テラモト
EFラグブルーム スペア
カーペットに深く入り込んだ毛髪や繊維くずなどを3枚のブレードがかき出します。
用途
スペア
幅(mm)
340
全長(mm)
1360
材質
本体:ポリプロピレン、ブレード:TPE、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
205
アズワン品番
65-1854-84
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576693
CL-748-210-0
¥2,340
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください