曜日別特売

MM文化チリトリ

MM文化チリトリ - テラモト
(4件のレビュー)

取ったゴミが散乱するのを防ぐ蓋付き

材質鋼板にメッキ+粉体塗装質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×335×690、収納時:295×135×843繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576876DP-890-000-0
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 掃除

顎の部分のゴムがあるおかげで結構ごみを入れるのが楽です。

対象商品 : 55576876
2019-10-16
用途: 作業場の清掃
サービス業

質感が今一。
ふたが開くタイミングがもう少し早くから開いても良いと思う。

対象商品 : 55576876
2019-05-12
用途: 掃除用品
サービス業

いつも使っているので使い易い。最近、近場のホームセンターでこのタイプのチリトリが無いwなので壊れた時用に予備も買った。やっぱり使い易い。また全部壊れたら注文する予定なので商品は無くさないで欲しい。

対象商品 : 55576876
2020-04-11
用途: 外回りの掃除

従来使用していた物と似ていたので深く考えず購入したが、蓋の開閉機構が華奢で使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする