曜日別特売

折りたたみコンテナ ふた付き

折りたたみコンテナ ふた付き - テラモト

使わない時は折りたたんでコンパクトに保管できる、クリアタイプのコンテナ

用途コンテナボックスとして材質ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)2.9容量(L)約50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×530×320内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×492×304内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55577156DS2621150
5,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55577156DS262115037975025STSF5DBDS2621150 エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L セキスイ 37975025エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50Lセキスイ1個
2,898
税込3,188
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする