曜日別特売

エコペーパーポケットN フラップフタ付

エコペーパーポケットN フラップフタ付 - テラモトエコペーパーポケットN フラップフタ付 - テラモトエコペーパーポケットN フラップフタ付 - テラモト

デスク横などにマグネットで取り付けられる、フタ付きのペーパーポケット

用途ペーパーポケット材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、仕切:ABS樹脂形状角型質量(g)920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×100×260グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55577165DS-451-000-7ブラック×ブラック
3,610
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55577174DS-451-000-8ホワイト×グリーン
3,610
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする