STAINLESS BUCKET(ステンレスバケツ)
輝くステンレスに映える個性豊かな模様
オールステンレスの光沢が美しい、スタイリッシュなバケツ。
それぞれに個性豊かな模様を施した洗練されたデザインで、リビングやデスク周りのインテリアアイテムとして活躍します。
使い方に縛りはなく、ちょっとしたゴミ箱から収納アイテムとして。鉢カバーとして構えれば、空間のアクセントに。
あらゆるシーンで重宝します。
- 用途
- ゴミ箱や収納アイテムとして
- 材質
- ステンレススチール
- 内容量
- 1箱(3個)
注意
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所がございます。手や指を切らぬよう、十分ご注意下さい。※必ず平らで安定した場所でご使用下さい。
※防水処理を施していないため、直接水等を入れないで下さい。水漏れの恐れがあります。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、風雨にさらされる場所でのご使用はお避け下さい。
※小さなお子様のいる環境下では思わぬ事故につながる場合があります。お子様がご使用の際は、十分ご注意下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。へこみや破損の原因となります。変形・破損がみられた際は使用をおやめ下さい。
※タワシや磨き粉のご使用はお止め下さい。
※著しい汚れを落とす際は、中性洗剤に浸した柔らかい布で拭き取って下さい。シンナー等の溶剤は使用しないで下さい。
全9種類を絞り込む
容量(L)
寸法(mm)
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ






























![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05851847-261020-02.jpg)