曜日別特売

DUST BOX(ダストボックス)

DUST BOX(ダストボックス) - ダルトンDUST BOX(ダストボックス) - ダルトンDUST BOX(ダストボックス) - ダルトンDUST BOX(ダストボックス) - ダルトンDUST BOX(ダストボックス) - ダルトンDUST BOX(ダストボックス) - ダルトンDUST BOX(ダストボックス) - ダルトンDUST BOX(ダストボックス) - ダルトン

何年経っても出会った時と変わらずに愛せるダストボックス。
使えば使うほどに味わいが増すスチール素材は、いつになっても新しい顔を見せてくれます。
テーパードのかかったシルエット、Rのかかったエッジ、トップに巻いたアルミワイヤーの組み合わせが心地よく、絶妙な存在感を放ちます。
キッチン、サニタリー周り、子ども部屋、ガレージなど、置く場所を想像しながらカラーを選ぶ時間も愉しみたい。

用途
ゴミ箱や収納ボックスとして
材質
スチール(粉体塗装)、スチール
寸法(mm)
280×210×210
内寸(mm)
275×140×140
内容量
1個
注意
※本製品は製造工程上、フチに鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意下さい。
※製造工程上、コーナーの1箇所に小さな穴が空いております。また、塗装にムラがある場合があります。製品の特性と予めご理解下さい。
※製造工程上、多少のがたつきやスレが生じる場合がございます。
※平らで安定した場所でご使用下さい。
※液体等を入れたり、高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、風雨にさらされる場所でのご使用はお避け下さい。
※本製品を改造したり、使用用途以外に使用しないで下さい。
※小さなお子様のいる環境下では思わぬ事故につながる場合があります。お子様がご使用の際は、十分ご注意下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。へこみや破損の原因となります。
※タワシや磨き粉のご使用はお止め下さい。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124-387BC 7355231973552319124-387BCブリックブラウン
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
13日以内出荷
返品不可
124-387GG 7355232873552328124-387GGグレーグリーン
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
13日以内出荷
返品不可
124-387IV 7355233773552337124-387IVアイボリー
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
13日以内出荷
返品不可
124-387OV 7355234673552346124-387OVオリーブドラブ
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
13日以内出荷
返品不可
124-387RD 7355235573552355124-387RDレッド
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
13日以内出荷
返品不可
124-387YL 7355237173552371124-387YLイエロー
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする