曜日別特売

バンパー&トリム・ジェル(バンパー・ケア)

バンパー&トリム・ジェル(バンパー・ケア) - AUTOGLYM
(14件のレビュー)

バンパー・モール用保護ツヤ出し剤。
未塗装のウレタン類へのクリーニング効果と保護・ツヤ出し効果を併せ持った油性のジェルで、ユズ肌の表面に目詰まりしたワックスの残りカスを取り除き、白く色褪せたウレタンを本来の色に蘇らせることができます。
また、強固な被膜によって劣化・色褪せからバンパーを守り、撥水性の被膜がクルマを長期間、美しく演出します。
塗装されたバンパーには、「スーパー・レジン・ポリッシュ」をお使いください。

特性撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.325L危険物の性状水溶性内容量1本(325mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5559876821302110
2,780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55598768213021106246141420ABTG500JP21302110 オートグリム バンパーつや出し剤 バンパー&トリム・ジェル 水性ジェル ゴム プラスチック類 保護ツヤ出し 20ABTG500JP AUTOGLYM AUTOGLYM 62461414オートグリム バンパーつや出し剤 バンパー&トリム・ジェル 水性ジェル ゴム プラスチック類 保護ツヤ出し 20ABTG500JP AUTOGLYMAUTOGLYM1個(500mL)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55598768
2023-07-27
用途: コーティング後

当店ではコーティングで塗装面がピカピカになったあと素地のパーツはコレでツヤ出ししてます。
手がねちゃねちゃになるのかデメリット。
良く擦り込んだら柔らかい布などでしっかり乾拭きしましょう。

対象商品 : 55598768
2023-06-07
用途: 乗用車の未塗装部分ドアミラー回り、フロントスボイラ樹脂部分 等のワックスとして

キッチンペーパーで塗布しましたが、非常に塗りやすく伸びも良くまた仕上がりも艶が出て新品状態になりました。匂いも良い。

対象商品 : 55598768
2023-09-01
用途: メンテナンス用として
製造業

未塗装部分が新品の様になり商品としては大変満足しています。
ただボトルの蓋に不具合があり密閉・保管する事が出来ませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 55598768
2021-10-09
用途: 洗車のタイミング

SUV車両なので樹脂カバー類が多くて傷の部分が色落ちのようになるが
ジェル使用で元の色に戻り経年くすみも無く助かります。
部分使用では無く全体に使用するので金額的にも助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 55598768
2021-07-21
用途: 車のお手入れで購入
株式会社NBSロジソル運輸・通信業

お値段以上の満足感。
使ってみれば分かります!
奇麗になりますね。

対象商品 : 55598768
2021-03-10
用途: 自動車清掃作業時
サービス業

自動車のワイパーしたのプラスチックパーツやバンパーの白濁は古さを感じさせます。これをひと塗りすれば1か月はしっとり濡れたような艶が保てます。他に車内のプラスチックパーツのキズ隠しにも使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 55598768
2021-02-25
用途: 洗車後の樹脂パーツに

樹脂パーツ、見事にしっとりします。こんなに引き締まると車がすごくきれいに見えます。

対象商品 : 55598768
2020-07-30
用途: 未塗装樹脂部分の保護に

SUVはタイヤハウス周りが塗装されていないブラックの
部分が多いのですが経年劣化で白けちゃうのを保護して
くれます。しっとり感のある艶が出ますよ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする