シリコーン#70

シリコーン#70 - ショーボンド

耐候性、耐水性、耐久性に優れている。
伸び特性に優れ、振動、伸縮に対する追従性に優れている。
耐熱性、耐寒性に優れ、-40~120℃まで安定した性能を示す。
耐久性区分JIS A 5758 10030相当品。

使用方法
(1)セット単位または主剤、カラーマスター、硬化剤を混合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、カラーマスター、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
(3)コーキングガン、ヘラなどを用いて、目地部に充てんする。
用途土木・建築構造物の伸縮目地部。水利構造物の伸縮目地部。道路・空港の舗装目地部。セット内容主剤4.850kg、カラーマスター346g、硬化剤156g配合主剤:カラーマスター:硬化剤=93:7:3(重量比)比重1.30±0.10(硬化物)外観(主剤)白色ペースト状、(カラーマスター)グレー、(硬化剤)無色透明液体、(混合物)グレー グリース状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類可使時間(時間)10(5℃)、4(10℃)、2(20℃)、1(30℃)内容量1個(4L)
注意
※接着面の表面処理を十分に行う(レイタンス、汚れ、水分の除去)。
※グリース状なので、混合むらがないように十分混合撹拌する。
※可使時間内に作業を終了する。
※シンナーや水を混入して使用しない。
※被着体に適したプライマーを、必ず使用する。
※プライマーが指触乾燥後、シリコーン#70を充てんする。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55621003-
22,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする