プレートヒーター

プレートヒーター - ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

寒さから大切な植物を守るための加湿装置です。

消費電力(W)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×154×46内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55594035FHA-PH10(FHB用)
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55594035
2018-12-24
用途: 家庭用ガラスの温室用
翠松園建設業・工事業

1坪の温室では小さすぎた、どのくらいの大きさにてきしているかを説明してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
こちらの商品はFHBタイプの小型温室専用のヒーターとなっております。メーカーサイトにてお調べしましたところ、サイズ(設置寸法)は幅91×奥行43.5×高さ150(cm)です。また、過剰な暖房による植物の高温障害を防ぐために必ず電子温度調節器(別売)と併用してください。
適切かつ安全にご使用いただくためにも専用の小型温室器でのご使用をお勧めいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする