マグスイッチ
ミニアングル
(1件のレビュー)
1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途
鋼板の角度保持に最適です。
質量(kg)
0.2
寸法a(mm)
54
寸法b(mm)
32
寸法c(mm)
60
保持力
最大40kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594552
8100352
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください