マグスイッチ
マルチアングルバイス
ボルト締め不要。
鋼板、パイプを瞬時に固定します。
用途
小型~中型ワークのバイスとして強力に固定します。
ドリルやグラインダ作業に最適です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
保持力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594586
8100438
1.2
96
65
129
最大181kg
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55594595
8100450
4.4
146
110
184
最大454kg
¥
82,200
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください