曜日別特売

ピポットアングル

ピポットアングル - マグスイッチピポットアングル - マグスイッチ

5°間隔で目盛が刻まれており、軸レバーを回すだけで簡単に角度変更できます。

用途
多様な角度設定が必要なワーク保持に最適です。
22°~ 270°までの角度設定が可能。
質量(kg)1.6寸法a(mm)146寸法b(mm)42寸法c(mm)230保持力最大90kg内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555946048100367
29,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする