曜日別特売

マグフック

マグフック - マグスイッチマグフック - マグスイッチ

平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。

用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
保持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5559485781000120.2894740最大11kg
7,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
5559486681000060.81036869最大18kg
14,000
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする