曜日別特売

デュアル

デュアル - マグスイッチデュアル - マグスイッチデュアル - マグスイッチ

角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。

用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)540内容量1個
注意
※搬送にて使用の場合は少なくとも最大保持力に対して4:1の安全係数を考慮願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法c(mm)
保持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5559490281008211.9111133最大213kg
49,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
5559491881008222.7133128最大363kg
67,000
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする