曜日別特売

ハンドル付きリフティングマグネット

ハンドル付きリフティングマグネット - マグスイッチハンドル付きリフティングマグネット - マグスイッチハンドル付きリフティングマグネット - マグスイッチ

かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。

用途鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。内容量1個
注意
※搬送にて使用の場合は少なくとも最大保持力に対して4:1の安全係数を考慮願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
保持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5559492781000252.472211766272kg
34,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5559493681301774.4732123108454kg
76,200
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする