マグスイッチ
マグプレス
磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。
用途
大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。
質量(kg)
6
寸法a(mm)
146
寸法b(mm)
177
寸法c(mm)
633
保持力
最大500kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594945
8100935
¥
99,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください