マグスイッチ
マグドリー
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途
先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。
養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。
質量(kg)
9.4
寸法a(mm)
917
寸法b(mm)
1826
寸法c(mm)
343
内容量
1個
注意
※リフティングマグネットは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594954
8100433
¥
59,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません