TAG
アルミ用超硬バー シャンク径6mm ANシリーズ
適合材
アルミ
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55600134
ANF-100
69
25
19
19
¥
16,330
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600143
ANF-40
50
19
6
6
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600152
ANF-60
63
19
9.5
9.5
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600168
ANF-80
69
25
12.7
12.7
¥
10,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600177
ANF-90
69
25
16
16
¥
14,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください