TAG
アルミ用超硬バー シャンク径6mm CNシリーズ
適合材
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55600222
CNF-100
19
超硬
25
69
¥
20,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600238
CNF-40
6
超硬
19
50
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600247
CNF-60
9.5
超硬
19
63
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600256
CNF-80
12.7
超硬
25
69
¥
10,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください