曜日別特売

アルミ用超硬バー シャンク径6mm DNシリーズ

アルミ用超硬バー シャンク径6mm DNシリーズ - TAG
適合材アルミ内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55600265DNF-10019超硬1662
26,450
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600274DNF-406超硬550
5,640
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600283DNF-609.5超硬852
5,750
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600292DNF-8012.7超硬1155
8,510
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
55600308DNF-9016超硬1458
14,260
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする