曜日別特売

アルミ用超硬バー シャンク径6mm ENシリーズ

アルミ用超硬バー シャンク径6mm ENシリーズ - TAG
適合材アルミ材質超硬内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55600317ENF-10069251919
24,270
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600326ENF-6060169.59.5
8,170
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600335ENF-80662212.712.7
10,470
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600344ENF-9069251616
18,520
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする