TAG
アルミ用超硬バー シャンク径6mm FNシリーズ
適合材
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55600353
FNF-100
19
超硬
32
76
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600362
FNF-40
6
超硬
19
50
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600378
FNF-60
9.5
超硬
19
63
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600387
FNF-80
12.7
超硬
25
69
¥
10,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55600396
FNF-90
16
超硬
25
69
¥
14,260
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください