ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 75mmロング ダブル

ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 75mmロング ダブル - TAG
全長(mm)75径(Φmm)3刃径(Φmm)3内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55601236AD-15-75L6
3,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601245AD-25-75L11
3,910
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
55601254AD-30-75L14
3,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601263BD-30-75L14
3,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601272CD-30-75L14
3,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601288DD-30-75L2.8
3,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601297ED-30-75L5.5
3,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601306FD-30-75L12.7
3,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601315GD-32-75L12.7
3,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601324HD-30-75L6.3
3,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601333LD-30-75L12.7
3,910
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601342MD-32-75L11
3,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする