TAG
ダイヤモンドカット超硬バー シャンク径6mm Fシリーズ
全長(mm)
63
刃長(mm)
19
材質
超硬
径(Φmm)
9.5
刃径(Φmm)
9.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55601376
FDD-60
¥
7,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください