チタンコーティングシリーズ シャンク径3mm Aシリーズ

チタンコーティングシリーズ シャンク径3mm Aシリーズ - TAG
内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5560138521110(AD-10TN)5012.76.36.3
3,970
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
5560139421115(AD-15TN)3861.51.5
2,530
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
5560140321125(AD-25TN)38112.52.5
2,530
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
55601428AD-10TN5012.76.36.3
4,320
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601437AD-15TN3861.51.5
2,530
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601446AD-25TN38112.52.5
2,530
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601455AD-30TN381433
2,530
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
5560141221130(AD-30TN)381433
2,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする