曜日別特売

超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm シングル

超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm シングル - TAG
全長(mm)38材質超硬内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55601848A-1561.51.5
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601857A-25112.52.5
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601866A-301433
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601875B-301433
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601884C-25112.52.5
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601893C-301433
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
55601902D-151.51.51.5
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601918D-252.32.52.5
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601927D-302.833
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601936E-305.533
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601945F-3012.733
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601954F-31633
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601963G-309.533
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601972G-31633
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601988G-3212.733
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55601997H-306.333
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602006J-302.533
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602015K-301.533
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602024L-3012.733
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602033L-319.533
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
55602042M-301633
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
55602058M-318.933
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602067M-321133
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602076N-30433
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする