曜日別特売

超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル

超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル - TAG
内容量1本
全24種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55602085AD-151.5超硬6381.5
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602094AD-252.5超硬11382.5
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55602103AD-303超硬14383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602112BD-303超硬14383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602128CD-302.5超硬11382.5
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602137DD-153超硬14383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602146DD-251.5超硬1.5381.5
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602155DD-302.5超硬2.3382.5
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602164ED-303超硬2.8383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602173FD-303超硬5.5383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602182FD-313超硬12.7383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602198GD-303超硬6383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602207GD-313超硬9.5383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602216GD-323超硬6383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602225JD-303超硬12.7383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602234KD-303超硬6.3383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602243LD-303超硬2.5383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602252MD-303超硬1.5383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602268MD-313超硬12.7383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602277MD-323超硬9.5383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602286ND-303超硬16383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55604002CD-252.5超硬11382.5
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55604018HD-303超硬6.3383
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55604027LD-313超硬12.7383
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする