TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Bシリーズ シングル
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55602496
B-03
56
12
3
3
¥
4,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602505
B-04
50
16
4
4
¥
4,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602514
B-05
50
16
5
5
¥
4,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602523
B-100
69
25
19
19
¥
19,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602532
B-40
50
16
6
6
¥
4,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602548
B-50
63
19
8
8
¥
5,520
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602557
B-60
63
19
9.5
9.5
¥
5,520
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602566
B-70
69
25
11
11
¥
8,280
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602575
B-80
69
25
12.7
12.7
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602584
B-90
69
25
16
16
¥
12,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください