曜日別特売

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Cシリーズ シングル

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Cシリーズ シングル - TAG
材質超硬内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55602697C-03601633
4,140
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602706C-04501644
4,140
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602715C-05501655
4,140
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602724C-10069251919
17,250
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602733C-40501666
4,140
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
55602742C-50631988
6,100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
55602758C-6063199.59.5
6,100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602767C-7069251111
8,970
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602776C-80692512.712.7
9,550
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
55602785C-9069251616
12,880
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする