TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Eシリーズ ダブル
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55603083
ED-100
50
9.5
6
6
¥
16,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55603092
ED-40
60
16
9.5
9.5
¥
5,520
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603108
ED-60
66
22
12.7
12.7
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603117
ED-80
69
25
16
16
¥
9,320
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603126
ED-90
69
25
19
19
¥
12,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください