TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Fシリーズ シングル
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55603135
F-40
50
16
6
6
¥
4,720
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603144
F-60
63
19
9.5
9.5
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603153
F-70
69
25
11
11
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603162
F-80
69
25
12.7
12.7
¥
9,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603178
F-81
63
19
12.7
12.7
¥
9,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603187
F-90
69
25
16
16
¥
12,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55604097
F-03
56
12.7
3
3
¥
4,720
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55604106
F-100
69
25
19
19
¥
17,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください