曜日別特売

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Fシリーズ ダブル

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Fシリーズ ダブル - TAG
内容量1本
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55603196FD-033超硬12.756
4,720
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603205FD-406超硬1650
4,720
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603214FD-609.5超硬1963
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
55603223FD-7011超硬2569
8,970
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603232FD-8012.7超硬2569
9,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603248FD-8112.7超硬1963
9,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
55603257FD-9016超硬2569
12,310
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
55604115FD-10019超硬2569
17,020
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
55604124FD-10119超硬3276
24,730
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55604133FD-10219超硬3882
25,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする