TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Gシリーズ シングル
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55603266
G-100
69
25
19
19
¥
16,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603275
G-40
50
16
6
6
¥
4,720
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603284
G-50
63
19
8
8
¥
5,520
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603293
G-60
63
19
9.5
9.5
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603302
G-80
69
25
12.7
12.7
¥
9,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603318
G-90
69
25
16
16
¥
12,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください