曜日別特売

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Mシリーズ シングル

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Mシリーズ  シングル - TAG
内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55603783M-406超硬12.750
5,060
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603826M-416超硬1950
5,060
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603835M-426超硬2550
5,060
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603792M-609.5超硬1663
7,130
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603808M-8012.7超硬2269
9,890
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
55603817M-9016超硬2573
12,080
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする