カストロールインダストリアル
モラブアロイCH22
二硫化モリブデン配合の耐摩耗性に優れた低粘度でベタツキが少ない多用途潤滑油。
用途
チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープなど。
粘度
22
適合範囲
チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープ
引火点(℃)
185
流動点(℃)
-45
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
59(20℃)、22(40℃)、3.9(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
360mL
グリス種類
モリブデングリース
密度(g/cm
3
at15℃)
0.891
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用上限90℃を目安にして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55661795
-
1箱(400mL×12本)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55661786
-
1本(400mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770