曜日別特売

筒型ブラシ G線0.25 釘止式

筒型ブラシ G線0.25  釘止式 - FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25  釘止式 - FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25  釘止式 - FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25  釘止式 - FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25  釘止式 - FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25  釘止式 - FBK(フタバ)

ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
ブラシ線材の固定方法が釘止式です。
カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)

用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
筒径(Φmm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55606574TT0031327
オープン
459
505(税込)
当日出荷
55606583TT0041527
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
55606592TT0051930
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
55606635TT0611330
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
55606644TT0621530
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
55606653TT0631935
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする