曜日別特売

筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入

筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入 - FBK(フタバ)

ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。)
アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)

用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55606513TT161
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする