FBK(フタバ)
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途
金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)
6
適合材
各種金属
筒径(Φmm)
15
毛丈(mm)
30
軸長(mm)
25
線径(Φmm)
0.25
筒長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55606522
TT162
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください