曜日別特売

筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式

筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 - FBK(フタバ)筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 - FBK(フタバ)筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 - FBK(フタバ)

ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。
弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。
飛散が少なく安全性も抜群。
ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)

用途
金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。
木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。
粒度180軸径(Φmm)6適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
筒径(Φmm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55606608TT0421327
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
55606617TT0431527
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
55606626TT0441930
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする