曜日別特売

ポリエチレンアジャスター

ポリエチレンアジャスター - WAKI(和気産業)ポリエチレンアジャスター - WAKI(和気産業)ポリエチレンアジャスター - WAKI(和気産業)ポリエチレンアジャスター - WAKI(和気産業)ポリエチレンアジャスター - WAKI(和気産業)ポリエチレンアジャスター - WAKI(和気産業)ポリエチレンアジャスター - WAKI(和気産業)ポリエチレンアジャスター - WAKI(和気産業)

机や家具などオールマイティに使用でき、耐久性にも優れています!!

材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PE(ポリエチレン)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法M
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55622595ADJ-1178.59M6×1.05
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
55622604ADJ-2228.517M6×1.07
オープン
219
241(税込)
当日出荷
55622613ADJ-3268.517W1/4山208
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622622ADJ-4268.517M6×1.08
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622638ADJ-5261028W3/8山1626
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622647ADJ-6301028W3/8山1627
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする