WAKI(和気産業)
クリアアジャスター
ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622656
ADJ-11
22
9
17
M6×1.0
9
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
55622665
ADJ-12
26
9.5
27
M8×1.25
19
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622674
ADJ-13
30
9
27
M8×1.25
20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622683
ADJ-14
35
10.5
27
M8×1.25
22
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください