曜日別特売

フェルトアジャスター

フェルトアジャスター - WAKI(和気産業)フェルトアジャスター - WAKI(和気産業)フェルトアジャスター - WAKI(和気産業)フェルトアジャスター - WAKI(和気産業)フェルトアジャスター - WAKI(和気産業)フェルトアジャスター - WAKI(和気産業)フェルトアジャスター - WAKI(和気産業)フェルトアジャスター - WAKI(和気産業)

丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。

材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト内容量1袋(4個)
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法M
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55622692ADJ-1520179.517.5M6×113
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
55622708ADJ-1625229.817.5M6×114
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55622717ADJ-1725229.829M8×1.2517
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622726ADJ-18322810.528.5M8×1.2518
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
55622735ADJ-19322810.531.5M10×1.527
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55622744ADJ-2040361131.5M10×1.528
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする