曜日別特売

フリーロールアジャスター

フリーロールアジャスター - WAKI(和気産業)フリーロールアジャスター - WAKI(和気産業)フリーロールアジャスター - WAKI(和気産業)フリーロールアジャスター - WAKI(和気産業)フリーロールアジャスター - WAKI(和気産業)フリーロールアジャスター - WAKI(和気産業)フリーロールアジャスター - WAKI(和気産業)フリーロールアジャスター - WAKI(和気産業)

本体は上下2重構造なので、ボルトと一体化した上部のみ回転させる事ができますので、取り付けた筐体を持上げることなく高さをラクラク調整できます。取り付け後、上部六角穴から高さ調整ができます。底面十字穴から電動ドライバーでの設置ができます。

材質1ボルト:鋼(3価クロメート)、本体(上部2・下部3):PA(ナイロン)、4底部:TPU(ポリウレタン)寸法MM8×1.25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55622753ADJ-21321526428
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622762ADJ-22361526431
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622778ADJ-23402324-35
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする