曜日別特売

六角アジャスター

六角アジャスター - WAKI(和気産業)六角アジャスター - WAKI(和気産業)六角アジャスター - WAKI(和気産業)六角アジャスター - WAKI(和気産業)六角アジャスター - WAKI(和気産業)六角アジャスター - WAKI(和気産業)六角アジャスター - WAKI(和気産業)六角アジャスター - WAKI(和気産業)

本体が六角形なのでスパナでカンタンにアジャストできます。

材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PA(ナイロン)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55622787ADJ-2424221127.5M8×P1..2516
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622796ADJ-2524221152.5M8×P1..2523
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622805ADJ-2626241227.5M10×P1.528
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622814ADJ-2726241252.5M10×P1.542
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする