WAKI(和気産業)
アジャスターM8ネジ用 受座
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質
鋼(3価クロメート)
サイズ
M8ネジ用
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
25
寸法D1(Φmm)
11.4
寸法d(Φmm)
3.1
寸法θ°
120
寸法P.C.D.(mm)
18
寸法M
M8×1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622832
ADJ-29
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください