WAKI(和気産業)
アジャスター用スリム受座
側板やスペースの少ない取り付け面に適した受座です。
材質
ZDC(亜鉛ダイカスト)
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
12
寸法W(mm)
35
寸法d(Φmm)
4.2
寸法W1(mm)
7.5
寸法W2(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622857
ADJ-31
12
M6×1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55622866
ADJ-32
10
M8×1.25
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください