WAKI(和気産業)
ダイカストアジャスター
亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !
色
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法M
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622875
ADJ-7
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PE(ポリエチレン)
20
10.5
8
M6×P1
14
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622884
ADJ-8
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)、底部:ABS
25
11
8
M8×1.25
25
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622893
ADJ-9
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)、底部:ABS
32
11.5
8.5
M10×1.5
43
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください