WAKI(和気産業)
J型アンカー
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質
SUS304
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
33
寸法A(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55623374
BK-190
6×150
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623383
BK-191
6×200
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623392
BK-192
6×250
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623408
BK-193
6×300
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください