WAKI(和気産業)
U型アンカー ステンレス
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質
SUS304
寸法(mm)
6×100
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
33
寸法A(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55623417
BK-194
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください