アイアイ
ユニクロ 異形打込丸環
(2件のレビュー)
打込丸環です
線径(Φmm)
約14~16
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55623435
15-218
13×300
355±10
300
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
55623444
15-219
13×450
455±10
400
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
55623453
15-220
13×600
655±10
600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623462
15-221
13×1000
1030±10
975
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください